Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
46
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 3 Deg
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
1 Seal
Külső futópálya szélesség - milliméter:
7
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Lip Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
Külső átmérő - milliméter:
170
Furat - milliméter:
110
Furat - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
32022
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,63
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455646
A görgősorok száma:
Single Row