LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5
Leírás
LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5 KIFUTÓ TERMÉK
Anyagszám LLMHS 12 TA R1 T0 100.0 P5
BDI anyagszám 1478561
RUE25-E-W3-G2-V3/620
Leírás
INA RUE25-E-W3-G2-V3/620
Anyagszám RUE25-E-W3-G2-V3/620
BDI anyagszám 25186405
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetbekezések száma:
1
Menetemelkedés - Coll:
0,197
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Teljes hossz - hüvelyk:
22,835
Menetemelkedés - Milliméter:
5
Menetátmérő - Milliméter:
12
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut
Jellemzők
Menet iránya:
Right Hand
Menetbekezések száma:
1
Menetemelkedés - Coll:
0,315
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Egyéb jellemzők:
Finished Shaft End | Non Preloaded | Medium Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
Teljes hossz - hüvelyk:
20,512
Menetemelkedés - Milliméter:
8
Menetátmérő - Milliméter:
14
Termék neve:
Ball Screw with Flanged Nut