Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

ADH

ADH

Heavy duty auto drain series ADH4000 can be maintained without changing existing piping. There is no need for electric power and no waste of air. Float style drain allows automatic drain discharge without electric power.


ADM

ADM

Series ADM200 is a motor operated auto drain which reliably discharges even highly viscous drainage. A large discharge port allows a large amount of drainage to be discharged in a single operation. The ADM200 offers low power consumption (4W).


AD

AD

The AD402/600 series auto drain valve automatically discharges drainage. It is highly resistant to dust and corrosion. This series operates in a reliable manner, without requiring human operators. A case guard is provided as standard equipment.