TIMKEN
TIMKEN
8SF14
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 8SF14
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.765" Overall Width; Relubricatable
Nr. katalogowy
8SF14
Nr kat. BDI
1352182
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-%C5%9Blizgowe-/%C5%81o%C5%BCyska-przegubowe---Radial/8SF14/p/1352182
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,154
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
EAN
0087796019546
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
1.438
Średnica Zewn. Milimetry
36.525
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 21/32" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.765" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Obudowy
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,765 Cale | 19,431 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież