https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-STR-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNVlTOHhNRFV4TXpneU1ESTFOREl6T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3ZjA5OWMyYTUzNDNiNWFlMjU5ZTI5NDhlOGZlNzFmNTVhZGY3ZjA1YmRhNDU2MTQyYWRhYjEzMjI3YWEyNzE
NTN
NTN
22212EAW33ZZC3
NTN NTN
Opis
NTN 22212EAW33ZZC3
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22212EAW33ZZC3
Nr kat. BDI
24985889
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22212EAW33ZZC3/p/24985889
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4550253100454
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Szerokość w Calach
1.102
Szerokość w Milimetrach
28
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Metal Shields
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
2.49122
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież