![22218EAKW33C4](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU15OHhNRFV4TXpneU1EUTFNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YzM1NGY4NDdmNzI5OWY3Y2YxYTVjMzRhNmI1ZjVmZTQ3MWE5MTAwNDQwMTE2Y2Y5ZjkwMDQ2MDI5NGExNjg)
![22218EAKW33C4](/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU15OHhNRFV4TXpneU1EUTFNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YzM1NGY4NDdmNzI5OWY3Y2YxYTVjMzRhNmI1ZjVmZTQ3MWE5MTAwNDQwMTE2Y2Y5ZjkwMDQ2MDI5NGExNjg)
NTN
NTN
22218EAKW33C4
NTN NTN
Opis
NTN 22218EAKW33C4
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
22218EAKW33C4
Nr kat. BDI
1198396
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/22218EAKW33C4/p/1198396
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,276
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4550253102540
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Średnica Zewn. Cale
6.299
Średnica Zewn. Milimetry
160
Szerokość w Calach
1.575
Szerokość w Milimetrach
40
Luz Wewnętrzny
C4-Extra Loose
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX318 (Specify bore)
Nakrętka Łożyskowa
AN20
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
7.2312
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW18 H318X HA318X HS318X (Specify bore) Numer Części - Cale | H318X (Specify bore) Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież