![231SM450-MA](/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-BR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaFpDOHhNRFV4TXpneU16VTVOalUzTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5Q1VsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY3MTNiZGZmZmZmMjMxYjhhNTQ0YTZkNmVjOTMxMTZmNjZiZWM1YjdkOWQ3MjBlYWU4NTU2ZGJmMDNkMTVmZQ)
![231SM450-MA](/medias/INDINABRGSPX-2R-STR-SM-OPN-BR-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaFpDOHhNRFV4TXpneU16VTVOalUzTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpmVTFSU1gxTk5YMDlRVGw5Q1VsOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY3MTNiZGZmZmZmMjMxYjhhNTQ0YTZkNmVjOTMxMTZmNjZiZWM1YjdkOWQ3MjBlYWU4NTU2ZGJmMDNkMTVmZQ)
FAG
FAG
231SM450-MA
FAG FAG
Opis
FAG 231SM450-MA
Spherical Roller Bearing; 450MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 350MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Nr. katalogowy
231SM450-MA
Nr kat. BDI
24858102
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Bary%C5%82kowe-/231SM450-MA/p/24858102
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
655,4
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
4012802754216
Otwór Calowy
17.717
Otwór Metryczny
450
Średnica Zewn. Cale
31.102
Średnica Zewn. Milimetry
790
Szerokość w Calach
13.78
Szerokość w Milimetrach
350
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Straight
Materiał Koszyka
Brass
Obudowa
Open
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
Not Applicable
Nakrętka Łożyskowa
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Split Bearing
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
1444.90967
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 450MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 350MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter
Not Applicable Numer Części - Cale | Not Applicable Numer Części - Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież