RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IR 7194 C
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
IR-7194C
Needle Bearing Inner Ring; 13/16" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
IR 7194 C
Nr kat. BDI
796105
Szczegóły
23.74
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR-7194-C/p/796105
Twoja Cena
23,74 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0637400011239
Otwór Calowy
0.813
Otwór Metryczny
20.65
Średnica Zewn. Cale
1
Średnica Zewn. Milimetry
25.4
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Precision Ground
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
IR7194C
Waga / LBS
0.076
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 13/16" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież