![N 1012 KPHA/HC5SPVR521](/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-K-POLY-2RBPL-CR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNREl6TlRnMk9UZzFOVGMzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDB0ZlVFOU1XVjh5VWtKUVRGOURVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjdjNDQ2N2Y1YTA1YzM0ODA5ZGI1NThmNzk3MTdiMTA4ZGE0NDZiYWU2ODkyZjBhYTI4MTYwZjgwY2JmNTJlNQ)
![N 1012 KPHA/HC5SPVR521](/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-K-POLY-2RBPL-CR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNREl6TlRnMk9UZzFOVGMzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRMUl4WDB0ZlVFOU1XVjh5VWtKUVRGOURVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjdjNDQ2N2Y1YTA1YzM0ODA5ZGI1NThmNzk3MTdiMTA4ZGE0NDZiYWU2ODkyZjBhYTI4MTYwZjgwY2JmNTJlNQ)
SKF
SKF
N 1012 KPHA/HC5SPVR521
SKF SKF
Opis
SKF N 1012 KPHA/HC5SPVR521
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; PEEK Resin Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
N 1012 KPHA/HC5SPVR521
Nr kat. BDI
24251154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/N-1012-KPHA-HC5SPVR521/p/24251154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,43
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
3.74
Średnica Zewn. Milimetry
95
Szerokość w Calach
0.709
Szerokość w Milimetrach
18
Materiał Koszyka
PEEK Resin
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Ceramic Rolling Element
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; PEEK Resin Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież