https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyTVM4eE1EYzNNVEExT1RZM01UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNDQyY2Y1YWYxMGQxYjYzOGI5ZjY4NWYzNTBlMjQzNTIxMDM2YzgwMjAyMjMzMDcxNjEwYTU0NTViYzdjNWQ
INA
INA
RPNA45/62-XL
INA INA
Opis
RPNA 45/62 ŁOŻYSKO
Needle Bearing; 45MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
RPNA45/62-XL
Nr kat. BDI
18315313
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-Samonastawne/RPNA45-62-XL/p/18315313
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,176
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4026677131157
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
Yes
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategoria - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
RPNA45/62
Waga / LBS
0.388
Długi Opis
Needle Bearing; 45MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież