INA
INA
LFR 5208-40 KDD
INA INA
Opis
INA LFR 5208-40 KDD
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LFR 5208-40 KDD
Nr kat. BDI
15003486
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LFR-5208-40-KDD/p/15003486
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR5208-40-2Z
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
2.998
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,858 Cale | 98 Milimetry
Średnica Rolki
1,417 Cale | 36 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież