INA
INA
LFR50/5-6-2RS-RB-HLC
INA INA
Opis
INA LFR50/5-6-2RS-RB-HLC
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 17MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LFR50/5-6-2RS-RB-HLC
Nr kat. BDI
1411827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LFR50-5-6-2RS-RB-HLC/p/1411827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4012802472028
Otwór Calowy
0.197
Otwór Metryczny
5
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Stainless Steel Tread | Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR50/5-6-2RS-RB
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 17MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,669 Cale | 17 Milimetry
Średnica Rolki
0,276 Cale | 7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież