https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
INA
INA
LR5207-X-2Z-TVH-XL
INA INA
Opis
INA LR5207-X-2Z-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
LR5207-X-2Z-TVH-XL
Nr kat. BDI
1175335
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR5207-X-2Z-TVH-XL/p/1175335
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,66
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4054369225440
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR5207KDD
Waga / LBS
1.455
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica Rolki
1,063 Cale | 27 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież