https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-YCRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcwWWk4eE1EYzJPRFV3TmpVMU1qTTFNQzlKVGtSVVNVMURUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOUdRMTlaUTFKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTc0ZWIwODQ2YTI5ZTFjN2QyMTUwNzI1YWYwMmZlODQ0N2NiMTJhZGRlMDliOWY5NmQ5ZGEwMDRmZDNhZWIwMA
TIMKEN
TIMKEN
YCRS-48
TIMKEN TIMKEN
Opis
YCRS-48 ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
YCRS-48
Nr kat. BDI
15066282
Szczegóły
300.98
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/YCRS-48/p/15066282
Twoja Cena
300,98 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,406
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież