CCF 11/16 SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU15OHhNRFF4T0RZNE1qYzRPVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1MGYyYjJiYzhhODE5MWI2MjllMGFiYTcyZjEwOTg4M2MwMGYyZWQ5MmE5ZTdjNWJiZGUzZjQ2NGI1NGMwNmM
343873 Rolki Toczne 

MCGILL MCGILL

CCF 11/16 SB

Opis

CCF 11/16 SB ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CCF 11/16 SB

Nr kat. BDI
343873

Szczegóły

57.07 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 57,07 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 7

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166031596
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1/4-28
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CCF 11/16 SB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2051112000
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 11/16" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Rolki
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Sworznia
0,25 Cale | 6,35 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież