https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU
IKO
IKO
CF 4 FBR
IKO IKO
Opis
IKO CF 4 FBR
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CF 4 FBR
Nr kat. BDI
23282518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CF-4-FBR/p/23282518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557066511
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M4 X 0.7
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Stainless Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CF4FBR
Waga / LBS
0.016
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,315 Cale | 8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież