https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-2150210000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobE1DOHhNREU1TkRJek1qY3dOVEExTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakUxTURJeE1EQXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0MGIzMWVhODA1Y2E5NWUyZjk3ZTgyYTVlMDRiM2ZmNmQ2MjgxOGNiOGNmYWI5MjkxZDkxY2FmMWIxZjZmMjQ
MCGILL
MCGILL
CFE 1-5/8 S
MCGILL MCGILL
Opis
CFE 1-5/8 S ŁOŻYSKO
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Nr. katalogowy
CFE 1-5/8 S
Nr kat. BDI
344043
Szczegóły
96.46
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFE-1-5-8-S/p/344043
Twoja Cena
96,46 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166036171
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
5/8-18
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CFE 1-5/8 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2150210000
Waga / LBS
0.66
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Sworznia
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież