https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WkM4eE1EYzJPRFV4TWpBeU5EWXdOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgxTkVYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDNkYTcxOGI5NGJhZGI3MzBlOTRiYjNiNDFkMjFiZjMwNDQ2MjUwMzFkYmU5NjJmMWUxYmZmODI3MTg4OTllZg
IKO
IKO
CFS 4 W
IKO IKO
Opis
IKO CFS 4 W
Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFS 4 W
Nr kat. BDI
23281370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFS-4-W/p/23281370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,004
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557013140
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M4 X 0.7
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFS4W
Waga / LBS
0.009
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 4MM Stud Diameter; M4X0.7 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,157 Cale | 4 Milimetry
Średnica Rolki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,315 Cale | 8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież