![CFS25F](/medias/INDIKOBRGXXX-23281364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5EazNOVGt3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RFek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2JlZjg1NmY3MTZkYzc5MzI2NDg1YzVhMDQ5MGIyMzA1ZGE2ZjNjMjI3NjhjODNlMDcxYmFmOWM1OGM5YjJmMQ)
![CFS25F](/medias/INDIKOBRGXXX-23281364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5EazNOVGt3TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RFek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2JlZjg1NmY3MTZkYzc5MzI2NDg1YzVhMDQ5MGIyMzA1ZGE2ZjNjMjI3NjhjODNlMDcxYmFmOWM1OGM5YjJmMQ)
IKO
IKO
CFS25F
IKO IKO
Opis
IKO CFS25F
Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CFS25F
Nr kat. BDI
23281340
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CFS25F/p/23281340
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4549557012938
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M2.5 X 0.45
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Brass Cage Material | 281N Static Load Rating | 342N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.0022
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
0,098 Cale | 2,5 Milimetry
Średnica Rolki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,118 Cale | 3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież