PCI
PCI
CTRE-5.00-SS
PCI PCI
Opis
PCI CTRE-5.00-SS
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Nr. katalogowy
CTRE-5.00-SS
Nr kat. BDI
22970070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne/CTRE-5-00-SS/p/22970070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,163
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0841946133939
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
2-12
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Dual Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.pcimfg.com
Waga / LBS
20.2
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2.94" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Rolki
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież