344154 Rolki Toczne 

MCGILL MCGILL

FCF 2 1/2

Opis

MCGILL FCF 2 1/2

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-1/4 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

FCF 2 1/2

Nr kat. BDI
344154

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,193
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
0726166038687
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-1/4
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
FCF 2-1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2244600000
Waga / LBS
2.63
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-1/4 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Sworznia
1 Cale | 25,4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież