https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
28158-90033
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 28158-90033
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28158; 1.575" Bore; 3" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
28158-90033
Nr kat. BDI
21961903
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/28158-90033/p/21961903
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893230269
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
28158
Numer Złożenia
90033
Elementy Złożenia
28158 (1) | 28300 (1)
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
28158-90033
Waga / LBS
0.887
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28158; 1.575" Bore; 3" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,813 Cale | 20,65 Milimetry