https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
31326-X-XL
FAG FAG
Opis
FAG 31326-X-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31326; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
31326-X-XL
Nr kat. BDI
1143642
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/31326-X-XL/p/1143642
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,8
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054369908497
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
31326
Otwór Calowy
5.118
Otwór Metryczny
130
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
31326X
Waga / LBS
41.447
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31326; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 72MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,835 Cale | 72 Milimetry