https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
48393-90137
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 48393-90137
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
Nr. katalogowy
48393-90137
Nr kat. BDI
19287052
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/48393-90137/p/19287052
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,03
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893312699
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
48393
Numer Złożenia
90137
Elementy Złożenia
48393 (2) | 48320DC (1) | X1S-48393 (1)
Otwór Calowy
5.375
Otwór Metryczny
136.525
Średnica Zewn. Cale
7.5
Średnica Zewn. Milimetry
190.5
Luźny Koniec
0.012
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
48393-902B3
Waga / LBS
15.495
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48393; 5-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
3,375 Cale | 85,725 Milimetry