https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
CR-0898STPX3-G
NTN NTN
Opis
NTN CR-0898STPX3-G
Tapered Roller Bearing Assembly; PX3 Precision; Basic Number 898; 40MM Bore; 76.2MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
CR-0898STPX3-G
Nr kat. BDI
1216298
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/CR-0898STPX3-G/p/1216298
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,224
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359467789
Klasa Dokładności
PX3
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
898
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.791
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; PX3 Precision; Basic Number 898; 40MM Bore; 76.2MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,719 Cale | 18,25 Milimetry