https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
HM89449-90010
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM89449-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM89449; 1-7/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
Nr. katalogowy
HM89449-90010
Nr kat. BDI
21962455
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM89449-90010/p/21962455
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893433707
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM89449
Numer Złożenia
90010
Elementy Złożenia
HM89449 (1) | HM89410 (1)
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
HM89449-90010
Waga / LBS
1.428
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM89449; 1-7/16" Bore; 3" Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,156 Cale | 29,37 Milimetry