Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SET255-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21957884 Tapered Roller Bearing Assemblies 

TIMKEN TIMKEN

SET255-900SA

Opis

TIMKEN SET255-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET255; 1-3/4" Bore; 3.27" Outside Diameter; " Width; Single Row

Nr. katalogowy

SET255-900SA

Nr kat. BDI
21957884

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893839707
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
SET255
Elementy Złożenia
25581 (1) | 25520 (1)
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Średnica Zewn. Cale
3.27
Średnica Zewn. Milimetry
83.058
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET255; 1-3/4" Bore; 3.27" Outside Diameter; " Width; Single Row