TIMKEN
TIMKEN
JLM765147DG-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN JLM765147DG-2
Bearing Double Cone; JLM765147DG Basic Number; Standard Precision; 374.904MM Bore; 145.034MM Width; Double Row of Roller
Nr. katalogowy
JLM765147DG-2
Nr kat. BDI
1360643
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/JLM765147DG-2/p/1360643
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
46,51
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893865492
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Double Cone
Numer Podstawowy
JLM765147DG
Otwór Calowy
14.76
Otwór Metryczny
374.904
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
5.71
Szerokość w Milimetrach
145.034
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Light Medium Duty | With Pressure Removal Groove or Helical Groove in Bore
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
JLM765147DG-2
Długi Opis
Bearing Double Cone; JLM765147DG Basic Number; Standard Precision; 374.904MM Bore; 145.034MM Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież