https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneFlTOHhNRFUxTmpjeE5UUXdNVEkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1RrUmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjIyNWYyMzE2ZjEwZGEwZWFjODg5YTliNDY4M2JjYjliODJiZmM1MmE2NTY5ZDcyZjY4ZDExZmMzYmY2ZTVj
INA
INA
AKL.D9
INA INA
Opis
INA AKL.D9
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Nr. katalogowy
AKL.D9
Nr kat. BDI
19264543
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCysko-oporowe/AKL-D9/p/19264543
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171552
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
4012802034745
Średnica Zewn. Cale
1.969
Średnica Zewn. Milimetry
50.013
Element Toczny
Ball Bearing
Łożysko Wzdłużne
Yes
Jedno- lub Dwukierunkowe
Single Direction
Owijane
Yes
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Opis Komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Inne Funkcje
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Thrust Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.08
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Thrust
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Waga / LBS
0.303
Długi Opis
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1-1/32" Bore 2; 1-31/32" Outer Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Otwór 2
1,031 Cale | 26,187 Milimetry
Otwór 1
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież