https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
TIMKEN
TIMKEN
W210PPB2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN W210PPB2
Single Row Ball Bearing; 1-15/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
W210PPB2
Nr kat. BDI
1374916
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/W210PPB2/p/1374916
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,703
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0087796041806
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Non-Relubricatable | Farm Implement Bearing | Tri-Ply Seal
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
W210PPB2
Waga / LBS
1.597
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1-15/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,188 Cale | 30,18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież