Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

LAK1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhqWlM4eE1EYzJOamc1TURjMk1qSTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRkxYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNGJmNzUxYjU1NDcwNGU0NjdiNWVhYTlhZTBiNDRhMDg2M2I0YjFkNzVlN2M5YmI3YWU4ZTQxM2EyYjBhYWVh
1363254 Blok Łożyska poduszki 

TIMKEN TIMKEN

LAK1 15/16

Opis

TIMKEN LAK1 15/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Nr. katalogowy

LAK1 15/16

Nr kat. BDI
1363254

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,337
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796060500
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
G1115KLLB
Uszczelnienia
Double Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
LAK 1 15/16
Waga / LBS
6.62
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,2 Cale | 157,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,7 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież