https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-NAU-4LK-LP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Wmk4eE1ESXlPREl3TXpBMk1USTNPQzlKVGtSVVNVMVFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjlPUVZWZk5FeExYMHhRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMGQ4YWM4M2ViZGFkMzg0Y2NjZjE2NDgyMDA1ZDdlMGE2NDhmOWQyNjAyYzg2NWE2OTRhYjJkYTNlY2VjOGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-NAU-4LK-LP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Wmk4eE1ESXlPREl3TXpBMk1USTNPQzlKVGtSVVNVMVFRbGhZV0ZoZk1rSk1WRjlPUVZWZk5FeExYMHhRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMGQ4YWM4M2ViZGFkMzg0Y2NjZjE2NDgyMDA1ZDdlMGE2NDhmOWQyNjAyYzg2NWE2OTRhYjJkYTNlY2VjOGM4
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKPLP206-19
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN NAU4LKPLP206-19
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Nr. katalogowy
NAU4LKPLP206-19
Nr kat. BDI
23241643
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/NAU4LKPLP206-19/p/23241643
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,499
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0883450783774
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Double Lock Collar Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
NAU4LK206-19
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw | White Housing Finish
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
4,7 Cale | 119,4 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
4,7 Cale | 119,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,688 Cale | 42,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,543 Cale | 39,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież