https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBPBXX-TB-CSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalppOHhNRGd3T0Rrd016ZzJNREkxTkM5SlRrUlVTVTFVUWxCQ1dGaGZWRUpmUTFOVFgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZjQ5YTEyNzZhMzI5ZDdmYjM1Y2FlNGNkMWM4MmRiMDk4NzUyYTEzYjZiZDU4NTg1Y2YwN2YyYmI3NTYyMDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBPBXX-TB-CSS-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoalppOHhNRGd3T0Rrd016ZzJNREkxTkM5SlRrUlVTVTFVUWxCQ1dGaGZWRUpmUTFOVFgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZjQ5YTEyNzZhMzI5ZDdmYjM1Y2FlNGNkMWM4MmRiMDk4NzUyYTEzYjZiZDU4NTg1Y2YwN2YyYmI3NTYyMDU
TIMKEN
TIMKEN
SUCSTB206/F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SUCSTB206/F
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SUCSTB206/F
Nr kat. BDI
23077891
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SUCSTB206-F/p/23077891
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0013992247469
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
14 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
SUC206/F
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
2
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
1,688 Cale | 42,9 Milimetry
Rozsraw Śrub
2,6 Cale | 66 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
2,6 Cale | 66 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież