TIMKEN
TIMKEN
TAA31SN36K160SO
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAA31SN36K160SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 430MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
TAA31SN36K160SO
Nr kat. BDI
20398484
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/TAA31SN36K160SO/p/20398484
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,422
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450433235
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
24 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23136K
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Urethane
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
120
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 180MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 430MM Minimum Bolt Spacing; 470MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
17,7 Cale | 449,6 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
16,929 Cale | 430 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,638 Cale | 194 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,09 Cale | 180 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
18,504 Cale | 470 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież