https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoak55OHhNRFF5TWpRME5ERTVOVGczTUM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZWTXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDliZjg1MTFjNmY2YzU3NWU4Mzg5MzcyNWUwN2QzOTQ4MmI0YjY4NjgzZTk5MTk1NmJmNGU5NTdjZDYxYzc3ZDU
DODGE
DODGE
WSTU-S2-307RE
DODGE DODGE
Opis
DODGE WSTU-S2-307RE
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP613 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WSTU-S2-307RE
Nr kat. BDI
247356
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-S2-307RE/p/247356
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,932
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475307296
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
CP613
Wstaw Numer Części
INS-S2-307R
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
070795
Waga / LBS
32.89
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP613 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
6,813 Cale | 173,05 Milimetry
Szerokość Rowka
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież