https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT7400-DRM-220-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneVlTOHhNRFkyT1RnM09EZ3pOekkzT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZEYzBNREJmUkZKTlh6SXlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmM0Njc5Zjc5NWIxNDY1MjI5NTAwYjQ1M2ZiYzQ0YzdkNTc3N2Q1ZTRkZTJmN2IwOWUyNmI0NmY0NWVjMjZhYQ
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Drum; 485 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Nr. katalogowy
M-NT 7400 485LB/220KG IDH 597816
Nr kat. BDI
22384955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/M-NT-7400-485LB-220KG-IDH-597816/p/22384955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
229,917
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
Chromium-Free Conversion
Użycie Typowe
Corrosion Resistant | Paint Adhesion
Kolor
Brown
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Nazwa Handlowa
BONDERITE | M-NT 7400
Opis Producenta
Loctite Bonderite M-NT 7400 Chromium-Free Conversion Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
485 Lb
Inne Funkcje
Bland Odor
Waga netto
485 Lb
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Chromium-Free Conversion
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
597816
Długi Opis
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Drum; 485 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież