https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
IPL
IPL
08B-3/38 ST DIA=35MM
IPL IPL
Opis
08B-3/38 ST DIA=35MM KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 08B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
08B-3/38 ST DIA=35MM
Nr kat. BDI
15069977
Szczegóły
125.5
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/08B-3-38-ST-DIA=35MM/p/15069977
Twoja Cena
125,50 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Rozmiar Łańcucha
08B-3
Liczba Zębów
38
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
6.334
Średnica Zewn. Milimetry
160.884
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
0
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 08B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,055 Cale | 153,79 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież