Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

08BTB19H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
613351 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

08BTB19H

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 08BTB19H

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

08BTB19H

Nr kat. BDI
613351

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,318
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950408859
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
08B-1
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.292
Średnica Zewn. Milimetry
83.617
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1210
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Simplex Type | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
0.705
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,038 Cale | 77,16 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 14 To 32 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież