https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
10A27
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
Opis
CHIARAVALLI 10A27
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 145.364MM Outside Diameter; 136.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
10A27
Nr kat. BDI
15055066
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/10A27/p/15055066
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-1
Liczba Zębów
27
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.723
Średnica Zewn. Milimetry
145.364
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.chiaravalli.com
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 145.364MM Outside Diameter; 136.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,383 Cale | 136,74 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież