MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
120C22H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 120C22H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.333" Outside Diameter; 10.541" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
120C22H
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież