Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1240C15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
615360 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1240C15

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1240C15

Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.543" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

1240C15

Nr kat. BDI
615360

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
87,168
UNSPSC
31171902
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950069661
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
1240
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
5.25
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
192
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1240 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.543" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/16" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
4,063 Cale | 103,2 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,543 Cale | 496,392 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież