160A80H 31.302 SPECIAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
21445047 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

160A80H 31.302 SPECIAL

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 160A80H 31.302 SPECIAL

Roller Chain Sprocket; 31.302" Bore; 160 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 52.104" Outside Diameter; 50.942" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

160A80H 31.302 SPECIAL

Nr kat. BDI
21445047

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
284,4
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
31.302
Otwór Metryczny
795.071
Rozmiar Łańcucha
160
Liczba Zębów
80
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
52.104
Średnica Zewn. Milimetry
1323.442
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
626.99467
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 31.302" Bore; 160 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 52.104" Outside Diameter; 50.942" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
50,942 Cale | 1293,927 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież