Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2.609C8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
20098041 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2.609C8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 2.609C8

Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.299" Outside Diameter; 6.82" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

2.609C8

Nr kat. BDI
20098041

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,07
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
78
Liczba Zębów
8
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
7.299
Średnica Zewn. Milimetry
185.395
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3.25
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
20
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.299" Outside Diameter; 6.82" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,609 Cale | 66,269 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,82 Cale | 173,228 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież