![200U35](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneFpDOHhNREEzT0RrMU56TXpPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MThjMWU1NTg3ZGEzYmI1N2UxODM4MGMyM2E4NGNiNTQ1YTNjZjgzZjVhNWQxYzM2MmYxODhiMGZiNzRkOGRhZQ)
![200U35](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-ST-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneFpDOHhNREEzT0RrMU56TXpPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MThjMWU1NTg3ZGEzYmI1N2UxODM4MGMyM2E4NGNiNTQ1YTNjZjgzZjVhNWQxYzM2MmYxODhiMGZiNzRkOGRhZQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
200U35
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 200U35
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.28" Outside Diameter; 27.89" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U1 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
200U35
Nr kat. BDI
918131
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/200U35/p/918131
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
114,16
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039004321
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
200
Liczba Zębów
35
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
29.28
Średnica Zewn. Milimetry
743.712
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
U1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
114.408
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.28" Outside Diameter; 27.89" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U1 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/8 To 5-1/2 Cale | 60 To 140 Milimetry
Średnica Podziałowa
27,89 Cale | 708,406 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież