https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
TSUBAKI
TSUBAKI
2050A23H
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 2050A23H
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.92" Outside Diameter; 4.633" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
2050A23H
Nr kat. BDI
17158887
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/2050A23H/p/17158887
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039345813
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
2050
Liczba Zębów
23
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.92
Średnica Zewn. Milimetry
124.968
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Conveyor Series | Double Pitch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.92" Outside Diameter; 4.633" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
4,633 Cale | 117,678 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież