https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcyTXk4eE1EYzNNRGt3T0RJMU1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWIzMGQwZjg5NjhhZGE5NzY0MjQ2ZjA2NDNhNGJhYzI0ZjBkMzk0MjE0N2ZiNjNhZmFkZmZjMjk2MTk3YjFl
TSUBAKI
TSUBAKI
2082B26H
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 2082B26H
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.67" Outside Diameter; 16.593" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
2082B26H
Nr kat. BDI
17159028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/2082B26H/p/17159028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,841
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039346919
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
2082
Liczba Zębów
26
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
17.67
Średnica Zewn. Milimetry
448.818
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3.5
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Conveyor Series | Double Pitch
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
41.5
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.67" Outside Diameter; 16.593" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
16,593 Cale | 421,45 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież