238C14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
617654 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

238C14

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 238C14

Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.73" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

238C14

Nr kat. BDI
617654

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,952
UNSPSC
31171902
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950068145
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
238
Liczba Zębów
14
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
3.75
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Engineered Class
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
88
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.73" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,73 Cale | 399,542 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież