![40BTL30H-1610](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl)
![40BTL30H-1610](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl)
DODGE
DODGE
40BTL30H-1610
DODGE DODGE
Opis
DODGE 40BTL30H-1610
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
40BTL30H-1610
Nr kat. BDI
251679
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/40BTL30H-1610/p/251679
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,862
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0782475048472
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
30
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.057
Średnica Zewn. Milimetry
128.448
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
1610
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
100514
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,783 Cale | 121,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież