https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz
BROWNING
BROWNING
40P37
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 40P37
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.174" Outside Diameter; 5.896" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
40P37
Nr kat. BDI
323812
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/40P37/p/323812
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,407
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0662289115075
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
37
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
6.174
Średnica Zewn. Milimetry
156.82
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1170133
Waga / LBS
3.1
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.174" Outside Diameter; 5.896" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
5,896 Cale | 149,75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież