https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU1TOHhNREEzT0RrMU56UTJPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjUyYTkyNGE3Yzg5OWI3YTk2OTQwY2JlYWIxYmUwOTE3YmNlNjI4ODJiYzdkNTcyMjdmZmY1NjhhYjBkNmE0Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
41SK70
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 41SK70
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
41SK70
Nr kat. BDI
920031
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/41SK70/p/920031
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,723
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
41
Liczba Zębów
70
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
11.433
Średnica Zewn. Milimetry
290.398
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SK
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
3.723
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.433" Outside Diameter; 11.145" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 14 To 60 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,145 Cale | 283,083 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież